Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső karmantyú 50-es MÜ-I, MÜ-II csőhöz is vil szürke GT27242 - 020606

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső karmantyú 50-es MÜ-I, MÜ-II csőhöz is vil szürke GT27242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - bepattanó

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579206068

Sonepar cikkszám

GT27242

Gyártói cikkszám

020606

Gyártói típuskód

SM 50 világosszürke

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Gégecső karmantyú 50-es MÜ-I, MÜ-II csőhöz is vil szürke