Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső karmantyú 50, KSR csőhöz SN003496 - 001930

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső karmantyú 50, KSR csőhöz SN003496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 50.5 mm

  • Szín - fekete

  • Külső átmérő - 53.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579019309

Sonepar cikkszám

SN003496

Gyártói cikkszám

001930

Gyártói típuskód

KSM 50 fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

50.5 mm

Szín:

fekete

Külső átmérő:

53.7 mm

Anyag minősége:

PVC

Polírozott felület:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső rögz lakatloható