Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső karmantyú 90-es SN021461 - 001933

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső karmantyú 90-es SN021461

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 90.7 mm

  • Szín - fekete

  • Külső átmérő - 95.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579019330

Sonepar cikkszám

SN021461

Gyártói cikkszám

001933

Gyártói típuskód

KSM 90 fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

90.7 mm

Szín:

fekete

Külső átmérő:

95.5 mm

Anyag minősége:

PVC

Polírozott felület:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső karmantyú 90-es