UNIVOLT - Gégecső lépésálló betonozható PVC 25mm fekete UV-álló 50m/tek GT69311 - 084058
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 25 mm
Szín - fekete
Belső átmérő - 18.3 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
1600 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579840583
Sonepar cikkszám
GT69311
Gyártói cikkszám
084058
Gyártói típuskód
FXP Turbo 25 fekete 50m/tekercs
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
18.3 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
RAL-szám:
0
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Méterjelöléssel:
Nem