Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső lépésálló betonozható PVC 25mm szürke G40825 - 083271

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső lépésálló betonozható PVC 25mm szürke G40825

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 17.8 mm

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579832717

Sonepar cikkszám

G40825

Gyártói cikkszám

083271

Gyártói típuskód

FXP Turbo 25 szürke 50m/ tekercs

Külső átmérő:

25 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

17.8 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

RAL-szám:

7037

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső lépésálló betonozható PVC 25mm szürke