UNIVOLT - Gégecső lépésálló betonozható PVC 50mm fekete UV-álló 25m/tek GT69314 - 098775
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 50 mm
Szín - fekete
Belső átmérő - 39.6 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
300 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579987752
Sonepar cikkszám
GT69314
Gyártói cikkszám
098775
Gyártói típuskód
FXP Turbo 50 fekete 25m/ tekercs
Külső átmérő:
50 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
39.6 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
RAL-szám:
0
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Méterjelöléssel:
Nem