UNIVOLT - Gégecső lépésálló extra erős b=18mm k=25mm vil.szürke UV-álló SN161000 - 097432
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579974325
Sonepar cikkszám
SN161000
Gyártói cikkszám
097432
Gyártói típuskód
FXPS 25 vil.szürke 50m/tekercs
Gégecső lépésálló extra erős b=18mm k=25mm vil.szürke UV-álló