Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső lépésálló extra erős b=23,5mm k=32mm fekete UV-álló GT46667 - 023575

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső lépésálló extra erős b=23,5mm k=32mm fekete UV-álló GT46667

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Szín - narancs

  • Belső átmérő - 23.5 mm

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579235754

Sonepar cikkszám

GT46667

Gyártói cikkszám

023575

Gyártói típuskód

FXPS 32 fekete 25m/tekercs

Külső átmérő:

32 mm

Szín:

narancs

Belső átmérő:

23.5 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-15-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Gégecső lépésálló extra erős b=23,5mm k=32mm fekete UV-álló