Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső lépésálló extra erős k=50mm fekete UV-álló SN003623 - 100441

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső lépésálló extra erős k=50mm fekete UV-álló SN003623

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Anyag - PVC

  • Halogénmentes - Nem

  • Tűzálló változat - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579004848

Sonepar cikkszám

SN003623

Gyártói cikkszám

100441

Gyártói típuskód

FXPS 50 fekete 25m/tekercs

Külső átmérő:

50 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-15-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső lépésálló extra erős k=50mm fekete UV-álló