Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső lépésálló müa köpennyel 16mm hajlékony páncéljelleg GT55004 - 086546

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső lépésálló müa köpennyel 16mm hajlékony páncéljelleg GT55004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 10.9 mm

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579865463

Sonepar cikkszám

GT55004

Gyártói cikkszám

086546

Gyártói típuskód

FXPM Turbo 16 szürke 50m/tekercs

Külső átmérő:

16 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

10.9 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Anyag:

PVC

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Hajlékony, páncél jellegű