UNIVOLT - Gégecső lépésálló müa köpennyel 32mm hajlékony páncéljelleg G36830 - 086549
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 24.3 mm
Külső átmérő - 32 mm
Üzemi hőmérséklet - -25-60 °C
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579865494
Sonepar cikkszám
G36830
Gyártói cikkszám
086549
Gyártói típuskód
FXPM Turbo 32 szürke 25m/tekercs
Anyag:
PVC
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
24.3 mm
Külső átmérő:
32 mm
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Szín:
szürke
Hajlékony, páncél jellegű