Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső lépésálló müa köpennyel 50mm hajlékony páncéljelleg GT97470 - 086551

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső lépésálló müa köpennyel 50mm hajlékony páncéljelleg GT97470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579865517

Sonepar cikkszám

GT97470

Gyártói cikkszám

086551

Gyártói típuskód

FXPM Turbo 50 szürke 25m/tekercs

Külső átmérő:

50 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Gégecső lépésálló müa köpennyel 50mm hajlékony páncéljelleg