UNIVOLT - Gégecső mini 11,4mm külső átm. halogénmentes fekete UV-álló GT40251 - 026330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 12.5 mm
Névleges átmérő - 12 mm
Hajlítási sugár, statikus - 5.5 mm
Anyag - polipropilén
Külső átmérő - 15.6 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579263306
Sonepar cikkszám
GT40251
Gyártói cikkszám
026330
Gyártói típuskód
MFXE 3 fekete 100m/tekercs
Belső átmérő:
12.5 mm
Névleges átmérő:
12 mm
Hajlítási sugár, statikus:
5.5 mm
Anyag:
polipropilén
Külső átmérő:
15.6 mm
Védettség:
egyéb
Nyomásállóság:
350 N
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Belül sima:
Nem
UV-fény álló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Névleges méret colban:
egyéb
Kívül sima:
Nem
CSA szerinti engedély:
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Nem
N szerinti engedély:
Nem