Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső, sima, PVC, 16mm világos szürke G11355 - 019855

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső, sima, PVC, 16mm világos szürke G11355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 12 mm

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579198554

Sonepar cikkszám

G11355

Gyártói cikkszám

019855

Gyártói típuskód

FX 16 világosszürke 50m/ tekercs

Külső átmérő:

16 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

12 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

RAL-szám:

7035

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Hajlékony, nem lépésálló