UNIVOLT - Gégecső, sima, PVC, 40mm vil.szürke G33565 - 019859
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 40 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 34.1 mm
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579198592
Sonepar cikkszám
G33565
Gyártói cikkszám
019859
Gyártói típuskód
FX 40 világosszürke 25m/ tekercs
Külső átmérő:
40 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
34.1 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
RAL-szám:
7035
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem