Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső, sima, PVC, 63mm vil.szürke G33567 - 019861

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső, sima, PVC, 63mm vil.szürke G33567

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 63 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 55.5 mm

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579198615

Sonepar cikkszám

G33567

Gyártói cikkszám

019861

Gyártói típuskód

FX 63 világosszürke 25m/ tekercs

Külső átmérő:

63 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

55.5 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

RAL-szám:

7035

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Hajlékony, nem lépésálló