UNIVOLT - Gipszkartondoboz 107x107x52mm, fedéllel IP30 G14168 - 021199
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - üreges fal
Forma - négyzetes
Szín - narancs
Kivitel - egyes
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579211994
Sonepar cikkszám
G14168
Gyártói cikkszám
021199
Gyártói típuskód
HWAK 100 fedéllel együtt
Szerelési mód:
üreges fal
Forma:
négyzetes
Szín:
narancs
Kivitel:
egyes
Átmérő:
0 mm
Védettség:
IP30
Építési forma:
kötődoboz/-szekrény
Beültetés:
nélkül
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Sorolható:
Nem
Hosszúság:
107 mm
Szélesség:
107 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Kábelátmérőhöz:
8-8 mm
Csőreteszelés:
Igen
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
14
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nélkül
Speciális felhasználás:
nélkül