Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gipszkartondoboz bútorba 65mm, 40mm mély G46967 - 026982

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gipszkartondoboz bútorba 65mm, 40mm mély G46967

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Forma - körszelvény

  • Szín - narancs

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579269827

Sonepar cikkszám

G46967

Gyártói cikkszám

026982

Gyártói típuskód

HWDS 65

Szerelési mód:

üreges fal

Forma:

körszelvény

Szín:

narancs

Kivitel:

egyes

Átmérő:

65 mm

Védettség:

IP30

Építési forma:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Beültetés:

nélkül

Mélység:

0-0 mm

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

40 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Anyag:

műanyag

Csavarokkal:

Igen

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

4

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nélkül

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nélkül

Bútorba építhető doboz