UNIVOLT - Gipszkartondoboz fedél 107x107mm GT46396 - 001191
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Forma - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Doboz-/szekrényhosszhoz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579011914
Sonepar cikkszám
GT46396
Gyártói cikkszám
001191
Gyártói típuskód
HWAK/RD 100
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Forma:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Doboz-/szekrényhosszhoz:
100 mm
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Rögzítés módja:
csavarozható fedél
Doboz-/szekrényszélességhez:
100 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Gipszkartondoboz fedél 107x107mm