UNIVOLT - Kábelfedlap 120mm széles x 1000mm hosszú Magyar felirattal SN119212 - 105743
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - lapos
Kivitel - egyenes
Hosszúság - 1000 mm
Szélesség - 120 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579031615
Sonepar cikkszám
SN119212
Gyártói cikkszám
105743
Gyártói típuskód
KPL 120/10/SER/PE ERÖSÁRAMÚ KABEL
Forma:
lapos
Kivitel:
egyenes
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
120 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Szín:
sárga
Felirattal:
Igen
Kábelfedlap 120mm széles x 1000mm hosszú Magyar felirattal