UNIVOLT - Kábelvédő cső FXK 100 fekete 25m/ tekercs SN112938 - 001987
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Külső átmérő - 100 mm
Forma - kívül és belül hullámos
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579019873
Sonepar cikkszám
SN112938
Gyártói cikkszám
001987
Gyártói típuskód
FXK 100 fekete
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Külső átmérő:
100 mm
Forma:
kívül és belül hullámos
Belső átmérő:
91.5 mm
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Kábelvédő cső FXK 100 fekete 25m/ tekercs