UNIVOLT - Kábelvédő félecső 160/150 kábelvédő ívelem, könyök, 90-os G10036 - 014364
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 165 mm
Külső átmérő - 214 mm
Felület - kezeletlen
Ív szöge - 15 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579143646
Sonepar cikkszám
G10036
Gyártói cikkszám
014364
Gyártói típuskód
KSHRB 160/150 1szett = 2db félcsö ív
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
165 mm
Külső átmérő:
214 mm
Felület:
kezeletlen
Ív szöge:
15 °
Szín:
piros
Polírozott felület:
Nem
Kivitel:
hajlékony
Forma:
kívül és belül sima
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Kábelvédő félecső 160/150 kábelvédő ívelem, könyök, 90-os