UNIVOLT - Karmantyú lakkozott 25-ös acélpáncélcsőhöz GT24648 - 020945
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Felület - lakkozott
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209458
Sonepar cikkszám
GT24648
Gyártói cikkszám
020945
Gyártói típuskód
SSM 25 fekete porszórt
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Felület:
lakkozott
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
acél
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Karmantyú lakkozott 25-ös acélpáncélcsőhöz