UNIVOLT - Karmantyú lakkozott 50-es acélpáncélcsőhöz SN058208 - 020948
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Felület - lakkozott
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209489
Sonepar cikkszám
SN058208
Gyártói cikkszám
020948
Gyártói típuskód
SSM 50 fekete porszórt
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Felület:
lakkozott
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
acél
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz karmantyú ; Karmantyú lakkozott 50-es acélpáncélcsőhöz