Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Karmantyú tüzihorganyzott 40-es acélpáncélcsőhöz GT58037 - 020953

MásolásMásolás
UNIVOLT - Karmantyú tüzihorganyzott 40-es acélpáncélcsőhöz GT58037

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Anyag minősége - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579209533

Sonepar cikkszám

GT58037

Gyártói cikkszám

020953

Gyártói típuskód

SSM 40 FV tüzihorganyzott

Anyag:

fém

Anyag minősége:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

bepattanó

A következő névleges csőátmérőhöz:

40 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Karmantyú tüzihorganyzott 40-es acélpáncélcsőhöz