UNIVOLT - Könyök lakkozott 32-es acélpáncélcsőhöz GT24647 - 020958
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Felület - lakkozott
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209588
Sonepar cikkszám
GT24647
Gyártói cikkszám
020958
Gyártói típuskód
SSB 32 fekete porszórt
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Felület:
lakkozott
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Anyag minősége:
acél
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Ív szöge:
90 °
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Könyök lakkozott 32-es acélpáncélcsőhöz