Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Könyök lakkozott 40-es acélpáncélcsőhöz GT24011 - 020959

MásolásMásolás
UNIVOLT - Könyök lakkozott 40-es acélpáncélcsőhöz GT24011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Anyag minősége - acél

  • Felület - lakkozott

  • Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579209595

Sonepar cikkszám

GT24011

Gyártói cikkszám

020959

Gyártói típuskód

SSB 40 fekete porszórt

Anyag:

fém

Anyag minősége:

acél

Felület:

lakkozott

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Halogénmentes:

Igen

A következő névleges csőátmérőhöz:

40 mm

Kivitel:

bepattanó

Hüvellyel:

Igen

Ív szöge:

90 °

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Könyök lakkozott 40-es acélpáncélcsőhöz