UNIVOLT - Könyök tüzihorganyzott 16-os acélpáncélcsőhöz GT56109 - 080217
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Felület - lakkozott
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579802178
Sonepar cikkszám
GT56109
Gyártói cikkszám
080217
Gyártói típuskód
SSB 16 FV tüzihorganyzott
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Felület:
lakkozott
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Anyag minősége:
acél
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Ív szöge:
90 °
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Könyök tüzihorganyzott 16-os acélpáncélcsőhöz