UNIVOLT - Könyök tüzihorganyzott 25-ös acélpáncélcsőhöz GT84908 - 020963
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Anyag minősége - acél
Felület - lakkozott
Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209632
Sonepar cikkszám
GT84908
Gyártói cikkszám
020963
Gyártói típuskód
SSB 25 FV tüzihorganyzott
Anyag:
fém
Anyag minősége:
acél
Felület:
lakkozott
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Igen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Kivitel:
bepattanó
Hüvellyel:
Igen
Ív szöge:
90 °
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Könyök tüzihorganyzott 25-ös acélpáncélcsőhöz