Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Könyök tüzihorganyzott 50-es acélpáncélcsőhöz GT64164 - 020966

MásolásMásolás
UNIVOLT - Könyök tüzihorganyzott 50-es acélpáncélcsőhöz GT64164

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Felület - lakkozott

  • Kivitel - bepattanó

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579209663

Sonepar cikkszám

GT64164

Gyártói cikkszám

020966

Gyártói típuskód

SSB 50 FV tüzihorganyzott

Anyag:

fém

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Felület:

lakkozott

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Anyag minősége:

acél

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Ív szöge:

90 °

Felület lekefélve:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Könyök tüzihorganyzott 50-es acélpáncélcsőhöz