Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Kötődoboz fedél sülly 100x100mm fehér, AKU 100-hoz G47618 - 000735

MásolásMásolás
UNIVOLT - Kötődoboz fedél sülly 100x100mm fehér, AKU 100-hoz G47618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 0 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm

  • Forma - négyzetes

  • Kivitel - szerelvényfedő

  • Doboz-/szekrényhosszhoz - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579007351

Sonepar cikkszám

G47618

Gyártói cikkszám

000735

Gyártói típuskód

AK/RD 100 fehér

Átmérő:

0 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

0-0 mm

Forma:

négyzetes

Kivitel:

szerelvényfedő

Doboz-/szekrényhosszhoz:

100 mm

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Rögzítés módja:

pattintós fedő

Doboz-/szekrényszélességhez:

100 mm

Mélység:

0 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Kötődoboz fedél sülly 100x100mm fehér, AKU 100-hoz