Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Kötődoboz fedél sülly 150x150mm fehér AKU 150-hez GT56743 - 000737

MásolásMásolás
UNIVOLT - Kötődoboz fedél sülly 150x150mm fehér AKU 150-hez GT56743

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 0 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm

  • Forma - négyzetes

  • Kivitel - szerelvényfedő

  • Doboz-/szekrényhosszhoz - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579007375

Sonepar cikkszám

GT56743

Gyártói cikkszám

000737

Gyártói típuskód

AK/RD 150 fehér

Átmérő:

0 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

0-0 mm

Forma:

négyzetes

Kivitel:

szerelvényfedő

Doboz-/szekrényhosszhoz:

150 mm

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

150 mm

Rögzítés módja:

pattintós fedő

Doboz-/szekrényszélességhez:

150 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Kötődoboz fedél sülly 150x150mm fehér AKU 150-hez