UNIVOLT - Kötődoboz, Halogénmentes 300x200x125 IP65 fekete UV-álló G071256 - 013019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beültetés - nélkül
Forma - négyszögletű
Szerelési mód - univerzális
Bevezetés hátulról - Nem
Hosszúság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579130196
Sonepar cikkszám
G071256
Gyártói cikkszám
013019
Gyártói típuskód
PKGH 300 OP fekete
Beültetés:
nélkül
Forma:
négyszögletű
Szerelési mód:
univerzális
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
200 mm
Mélység:
125 mm
Átmérő:
0 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
nélkül
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Szín:
fekete
Védettség:
IP65
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül