Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Kötődoboz, PVC, páncéldoboz 200x150x85 IP65 fekete UV-álló GT43362 - 010789

MásolásMásolás
UNIVOLT - Kötődoboz, PVC, páncéldoboz 200x150x85 IP65 fekete UV-álló GT43362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beültetés - nélkül

  • Forma - négyszögletű

  • Szerelési mód - univerzális

  • Bevezetés hátulról - Nem

  • Hosszúság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579107891

Sonepar cikkszám

GT43362

Gyártói cikkszám

010789

Gyártói típuskód

PKG 200 MP fekete

Beültetés:

nélkül

Forma:

négyszögletű

Szerelési mód:

univerzális

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

150 mm

Mélység:

85 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szín:

fekete

Védettség:

IP65

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz, PVC, páncéldoboz 200x150x85 IP65 fekete UV-álló