UNIVOLT - Kötődoboz, PVC, páncéldoboz 300x200x125 IP65 fekete UV-álló GT43363 - 013010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - univerzális
Védettség - IP65
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579130103
Sonepar cikkszám
GT43363
Gyártói cikkszám
013010
Gyártói típuskód
PKG 300 OP fekete
Forma:
négyzetes
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
univerzális
Védettség:
IP65
Szín:
fekete
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
200 mm
Mélység:
125 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül