Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű I 20 védőcső tokos szürke GT63605 - 084202

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű I 20 védőcső tokos szürke GT63605

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 16.3 mm

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 111 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579842020

Sonepar cikkszám

GT63605

Gyártói cikkszám

084202

Gyártói típuskód

UPRM Turbo 20 szürke 3m/szál, 111m/köteg

Külső átmérő:

20 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

16.3 mm

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

RAL-szám:

0

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Méterjelöléssel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I 20 védőcső tokos szürke