Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű I 25 védőcső halogénmentes extra páncélcső, fekete UV-álló GT49875 - 099872

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű I 25 védőcső halogénmentes extra páncélcső, fekete UV-álló GT49875

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 18.5 mm

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - poliolefin

Csomagolás és feltételek

  • 57 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579998727

Sonepar cikkszám

GT49875

Gyártói cikkszám

099872

Gyártói típuskód

HFBS Turbo 25 fekete 3m/szál, 57m/köteg

Külső átmérő:

25 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

18.5 mm

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Szabadtéri installáció:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Mü I 25 cső halogénmentes extra páncélcső, fekete UV-álló