Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű I 25 védőcső halogénmentes tokozott szürke SN019765 - 087225

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű I 25 védőcső halogénmentes tokozott szürke SN019765

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 19.8 mm

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 57 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579872256

Sonepar cikkszám

SN019765

Gyártói cikkszám

087225

Gyártói típuskód

HFPRM Turbo 25 vil.szürke 3m/szál,57m/k.

Külső átmérő:

25 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

19.8 mm

Viselkedés hajlításra:

merev

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H07V-K 1x 2,5 fekete Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5mm2 fekete