Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű I 25 védőcső halogénmentes tokozott UV álló fekete G46456 - 087221

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű I 25 védőcső halogénmentes tokozott UV álló fekete G46456

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 20 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Üzemi hőmérséklet - -25-105 °C

  • RAL-szám - 9005

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579872218

Sonepar cikkszám

G46456

Gyártói cikkszám

087221

Gyártói típuskód

HFPRM Turbo 25 fekete 3m/szál, 57m/köteg

Szín:

fekete

Belső átmérő:

20 mm

Halogénmentes:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

RAL-szám:

9005

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Schneider ; %Magasító keret szél.: 1200 mély.: 400 mag.: 200