Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű I 32 védőcső tokos szürke GT71972 - 084204

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű I 32 védőcső tokos szürke GT71972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - PVC

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579842044

Sonepar cikkszám

GT71972

Gyártói cikkszám

084204

Gyártói típuskód

UPRM Turbo 32 szürke 3m/szál, 57m/köteg

Külső átmérő:

32 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I 32 védőcső tokos szürke