UNIVOLT - Mű I 40 védőcső halogénmentes extra páncélcső, fekete UV-álló GT49876 - 099874
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 31.9 mm
Névleges átmérő - 40 mm
Szín - fekete
Alkalmazási hőmérséklet - -5-120 °C
Csomagolás és feltételek
21 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579998741
Sonepar cikkszám
GT49876
Gyártói cikkszám
099874
Gyártói típuskód
HFBS Turbo 40 fekete 3m/szál, 21m/köteg
Belső átmérő:
31.9 mm
Névleges átmérő:
40 mm
Szín:
fekete
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-120 °C
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Mü I 40 cső halogénmentes extra páncélcső, fekete UV-álló