UNIVOLT - Mű I 40 védőcső tokos szürke halogénmentes UV álló GT58527 - 098784
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 40 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 34.1 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
21 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579987844
Sonepar cikkszám
GT58527
Gyártói cikkszám
098784
Gyártói típuskód
HFPRM Turbo 40 vil.szürke 3m/szál,21m/k.
Külső átmérő:
40 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
34.1 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen