UNIVOLT - Mű I 63 védőcső tokos fekete halogénmentes 3m/szál SN103504 - 098783
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 63 mm
Szín - fekete
Belső átmérő - 55 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - poliolefin
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579987837
Sonepar cikkszám
SN103504
Gyártói cikkszám
098783
Gyártói típuskód
HFPRM Turbo 63 fekete 3m/szál,21m/köteg
Külső átmérő:
63 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
55 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Szabadtéri installáció:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen