Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű I-II 16 karmantyú, halogénmentes, fehér G41582 - 038571

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű I-II 16 karmantyú, halogénmentes, fehér G41582

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - egyéb

  • Felület - kezeletlen

  • Polírozott felület - Nem

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579385718

Sonepar cikkszám

G41582

Gyártói cikkszám

038571

Gyártói típuskód

HFSM 16 fehér

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

bepattanó

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 16-os toldó katmantyú, fehér