UNIVOLT - Mű I-II 20 karmantyú, halogénmentes, világosszürke SN021649 - 041017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Felület - kezeletlen
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579410175
Sonepar cikkszám
SN021649
Gyártói cikkszám
041017
Gyártói típuskód
HFSM 20 világos szürke
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
poliolefin
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 20-as toldó katmantyú, vil. szürke