UNIVOLT - Mű I-II 20 karmantyú, szürke GT68612 - 020595
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Szín - szürke
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579205955
Sonepar cikkszám
GT68612
Gyártói cikkszám
020595
Gyártói típuskód
SM 20 szürke
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Szín:
szürke
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Mü II-I karmantyú 20mm szürke