UNIVOLT - Mű I-II 20 kötődoboz csatlakozó adapter világosszürke GT68364 - 020755
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 20 mm
Építési forma - belső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - dugós csatlakozó
Kivitel - egyenes
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579207553
Sonepar cikkszám
GT68364
Gyártói cikkszám
020755
Gyártói típuskód
AFT/MBS 20 világosszürke
Névleges átmérő:
20 mm
Építési forma:
belső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
dugós csatlakozó
Kivitel:
egyenes
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakozómenet mérete:
M20x1,5
Csavarmenet hossza:
14 mm
Egyrészes:
Nem
Integrált tartóval:
Nem
Tömszelence anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
20 mm
Teljes magasság:
0 mm
Teljes hossz:
35 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem