UNIVOLT - Mű I-II 25 karmantyú, halogénmentes, fekete, UV-álló G41584 - 020558
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Felület - kezeletlen
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579205580
Sonepar cikkszám
G41584
Gyártói cikkszám
020558
Gyártói típuskód
HFSM 25 fekete
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
poliolefin
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 25-ös toldó katmantyú, fekete UV-álló