Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű I-II 25 könyök, halogénmentes, tokozott, fekete, UV-álló SN085919 - 106167

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű I-II 25 könyök, halogénmentes, tokozott, fekete, UV-álló SN085919

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Szín - fekete

  • Kivitel - bepattanó

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085919

Gyártói cikkszám

106167

Gyártói típuskód

HFSB 25 fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Szín:

fekete

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Átmérő:

25 mm

Anyag minősége:

polikarbonát

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Ív szöge:

90 °

Felület lekefélve:

Nem

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Érzékelők ; ELECTRONICON GmbH ; Fázisjavító berendezés