Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű I-II 25 könyök, tokozott, sötétszürke GT58077 - 020617

MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű I-II 25 könyök, tokozott, sötétszürke GT58077

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PVC

  • Felület - kezeletlen

  • Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579206174

Sonepar cikkszám

GT58077

Gyártói cikkszám

020617

Gyártói típuskód

SB 25 szürke

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Átmérő:

25 mm

Kivitel:

bepattanó

Hüvellyel:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; MÜ-II-I 25-as tokozott könyök, sötétszürke